Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Spannungswandler-Schutzschalter, S00, 1,4A, N-ausl. 6A, querl. Hilfsschalter 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40107784
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV16111AG14
EAN/GTIN:
     4011209535213
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
Spannungswandler Schutzschalter, Baugröße S00 1,4 A, N-Auslöser 6 A, 1W mit querliegendem Hilfsschalter
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Trennschalter, siemens schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 1a, 3RV1611-1AG14, 3RV16111AG14, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, 3RV, 3RV1, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Schutzgeräte, Siemens, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, 0746599, 746599
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,64*
€ 183,83*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,88*
€ 189,33*
Frei Haus
ab € 177,60*
€ 204,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,58*
€ 214,26*
Frei Haus
ab € 188,48*
€ 215,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RV29011J
ab € 12,29*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,54*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,36*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,80*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,74*
Zubehör
Siemens
3RV29021AF0
ab € 15,87*
Zubehör
Siemens
3RV29021AB0
ab € 15,92*
Zubehör
Siemens
3RV29021AB4
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.