| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40105220 Herst.-Nr.: 1100000000 EAN/GTIN: 4024337000744 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse für hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529. Korrosions- und schlagfest durch hochwertige Pulverbeschichtung. Erdungsschrauben im Unterteil und Deckel zur Aufnahme von Schutzleitern. Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung. Deckelschrauben: rostfreier Stahl, unverlierbar, Kombi-Kreuzschlitzkopf. Temperaturbereich: -30°C bis +80°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Breite: | 64 Millimeter | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Standardgehäuse, Universalgehäuse, leergehäuse ip65, standardgehäuse, GEH.CA-100, GEH.CA100, 1100000000, Einzelgehäuse, Gehaeuse, Gehäuse, Kleinverteiler, Leergehaeuse, Leerschrank, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse, 0303241, 303241 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,24* | € 21,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,96* | € 22,45* | | | | Lager 3461 | 41 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,98* | € 23,00* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,84* | € 23,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,86* | € 23,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|