Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40104623 Herst.-Nr.: 5UB1931 EAN/GTIN: 4001869234267 |
| |
|
| | |
| DELTA i-system, aluminiummetallic Schuko-Steckdose 10/16A 250V Mit schraubenlosen Anschlussklemmen Abdeckungplatte 55x 55mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Steckdosen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen. 2. Geräteeinsatz mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie erhöhter Berührungsschutz, Funktionsanzeige, Überspannungsschutz und auch Beschriftungsfelder sind verfügbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose unterputz grau, schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, 5UB1931, Steckdose, DELTA, S+St, Schalter und Steckdosen, Steckdosen, 0831718, 831718 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,88* | € 7,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,75* | € 8,01* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 6,17* | € 8,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,99* | € 8,62* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,67* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|