Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 4,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40103493
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM57425AT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869902036
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):1 /5, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):4,35, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
152 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 4AM5742-5AT10-0FA0, 4AM57425AT100FA0, Einphasen-Steuertransformator, -, 4AM, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, 4AP, 4AU, 4AV, 4EJ, 4EM, 4EP, 4EU, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gleichspannungsversorgung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Netzgleichrichtergerät, Niederspannungsschalttechnik, SIDAC, SIRIUS, Schaltdrossel, Schalttechnik, Siemens, Spannungstrafo, Sättigungsdrossel, Trockentransformator, 0720552, 720552
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,09*
€ 330,85*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,66*
€ 336,18*
Frei Haus
ab € 328,01*
€ 362,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,02*
€ 370,24*
Frei Haus
ab € 347,02*
€ 382,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,18*
€ 400,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,73*
€ 385,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,20*
€ 378,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,66*
€ 358,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.