Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Steckrelais, 4 Wechsler, 230 V AC, 6 A, B=22,5 mm auch für LZS-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40099728
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZX:PT570730
EAN/GTIN:
     4011209568655
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckrelais, 4 Wechsler AC 230 V, 6 A, Breite 22,5 mm für LZS-Sockel Steckrelais SIRIUS LZX als Einzelmodul in Kombination mit Stecksockel LZS für die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung, zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.Die Steckrelais ermöglichen eine flexible Gestaltung des Komplettgerätes und können unkompliziert ausgetauscht werden.Lieferbar sind Einzelmodule in den Bauformen RT, PT und MT sowie in verschiedenen Spulenspannungen.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais ac 230v, steckrelais siemens, steckrelais, LZX:PT570730, -, Anlagenüberwachung, Ausgangskoppler, Automatisierungstechnik, Eingangskoppler, Elektrifizierung, Galvanische Trennung, Halbleiterrelais, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Integrierte Überspannungsbedämpfung, Koppelglied, LZX, Motordiagnose, Motorüberwachung, Niederspannungsschalttechnik, Optokoppler, Potenzialtrennung, Relais, Relaiskoppler, SIRIUS, Schalttechnik, Siemens, Signalauffrischung, Signalumsetzung, Signalverstärkung, Signalvervielfältigung, Spannungsumsetzung, Spannungsüberwachungsgeräte, Steuergerät, Steuerrelais, Stromüberwachungsgeräte, Temperaturüberwachungsgeräte, elektronisches Relais, Überwachunsggeräte, 0700669, 700669
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,64*
€ 6,56*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,05*
€ 7,10*
€ 5,46*
ab € 6,01*
€ 8,46*
7 Tage
18
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 8,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.