Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Spleissverbinder
>
Artikel
Te Connectivity Stoßverbinder SOLISTRAND, nichtisoliert, 2,5 mm² - 6,0 mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-40098396
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
32151
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Stoßverbinder SOLISTRAND. Speziell entworfen für Massiv- und Litzenleiter, unregelmäßig geformte Leiter und deren Kombinationen. Die W-Klemmverbindung bietet eine hervorragende elektrische Leistung und höhere Zugfestigkeit. Vertiefungen oder Rillen in der Drahtcrimphülse bietet optimale Festigkeit und maximale elektrische Kontaktfläche nach dem Crimpen. Die konische Hülsenform erlaubt es, den Leiter mittels Einführschräge leicht einzuführen. Temperaturbereich: max. + 170 Grad Celsius, UL File No. E13288 gelistet. SOLISTRAND-Verbinder sind aus hochleitfähigem Kupfer hergestellt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL-Ausführung
Herkunftsland:
USA
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Weitere Suchbegriffe:
te connectivity quetschverbinder
,
quetschverbinder
,
SPLICE,SOLIS BUTT 12-10
,
SPLICE,SOLISBUTT1210
,
32151
,
Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
,
Anschlüsse und Spleiße
,
Butt Splice
,
Crimpkabelschuh
,
Crimpverbinder
,
Gabelkabelschuh
,
Geschlossener Fasstyp
,
Kabelschuh
,
Kabelverbinder
,
Presskabelsc
,
Presskabelschuh
,
Quetschkabelschuh
,
Ringkabelschuh
,
SOLISTRAND
,
SOLISTRAND-Verbinder
,
Spleiße
,
Stiftkabelschuh
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
6000
€ 6,99*
ab € 0,2867*
€ 0,3267*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,47*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,75*
Lager 102
1 Tag
60
5
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,76*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,268*
€ 0,841*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,3267*
€ 0,38877
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück (
entspricht € 1.960,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,37*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 0.3mm² → 5mm², 0.3 → 5mm² / 22 → 10AWG für SOLISTRAND
TE Connectivity
49935
ab € 844,37*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG, Typ SOLISTRAND-Crimp-Anschlussklemmen und Spleiße, Unisoliert
TE Connectivity
58545-1
ab € 198,84*
Zubehör
TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange 0.3mm² → 5mm², 0.3 → 5mm² / 22 → 10AWG für SOLISTRAND
TE Connectivity
58546-1
ab € 259,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen