| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7827341 Herst.-Nr.: 58545-1 EAN/GTIN: 5059040325616 |
| |
|
| | |
| Crimpsteckverbinder-Typ = SOLISTRAND-Crimp-Anschlussklemmen und Spleiße Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG Klemmenisolation = Unisoliert Serie = Pro-Crimper III
SDE-Matrizen-Baugruppen (Standard Die Envelope) TE Connectivity. SDE-Matrizen-Baugruppen für den Einsatz mit der SDE-Crimpzange (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III (Best.-Nr. ; 849-114 849-114 ) für die kommerzielle Anwendung und der SDE-SA-Hand-Crimpzange (Best.-Nr. ; 448-7883 448-7883 ) für die kommerzielle Anwendung. Diese Crimpmatrizen sind präzise entwickelt und gefertigt und für den Einsatz mit einer Reihe von Crimp-Anschlussklemmentypen geeignet. Weitere Informationen: | | Crimpsteckverbinder-Typ: | SOLISTRAND-Crimp-Anschlussklemmen und Spleiße | Minimale Drahtgröße AWG: | 22AWG | Klemmenisolation: | Unisoliert | Serie: | Pro-Crimper III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7827341, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 585451, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies |
| | |
| |