Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40098075
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044128
EAN/GTIN:
     4017918960407
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, UT 4-PE, UT4PE, 3044128, Schutzleiter-Reihenklemme, Durchgangsklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schirmleiterklemme, Schraubklemmen, Schutzleiterreihenklemme, Universal-Schutzleiterklemmen UT, 0457735, 457735
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,7228*
€ 2,1528*
2 Tage
560
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,73649*
€ 2,46649*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,61*
2 Tage
250
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,9702*
€ 2,7702*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0044*
€ 2,8144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8144*
€ 3,34914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6344*
€ 3,13494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5844*
€ 3,07544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4344*
€ 2,89694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3044*
€ 2,74224
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0044*
€ 2,38524
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.