Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40098051
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3050060
EAN/GTIN:
     4017918975777
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, 1. Etage, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, QTCU 1,5-TWIN-PE, QTCU1,5TWINPE, 3050060, Schutzleiter-Reihenklemme, Bolzenklemme, Ex-Klemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Kabelschuhanschlussklemme, Klemme, Klemme (für Ex-Bereich), Käfigzugfede, Mehrstockklemme, Reihenklemme (explosionsgeschützt), explosionsgeschützte Reihenklemme, schraubenlose Reihenklemme, steckbare Reihenklemme, 0416091, 416091
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,69*
€ 3,25*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8622*
€ 3,4222*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,97739*
€ 3,53739*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9858*
€ 3,5458*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1327*
€ 3,7227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7227*
€ 4,43001
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1327*
€ 3,72791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206296
ab € 0,2972*
Zubehör
Phoenix Contact
3206212
ab € 0,3382*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,996*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4711*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,9028*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,6097*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,7325*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0508*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.