Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40098048
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3050154
EAN/GTIN:
     4017918975838
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, 1. Etage, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phönix, reihenklemmen, push-in reihenklemmen, QTCS 1,5-PE, QTCS1,5PE, 3050154, Schutzleiter-Reihenklemme, Bolzenklemme, Ex-Klemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Kabelschuhanschlussklemme, Klemme, Klemme (für Ex-Bereich), Käfigzugfede, Mehrstockklemme, Reihenklemme (explosionsgeschützt), explosionsgeschützte Reihenklemme, schraubenlose Reihenklemme, steckbare Reihenklemme, 0415754, 415754
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 14,41*
€ 17,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 100,63*
€ 126,81*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 121,915*
€ 152,685*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,685*
€ 181,69515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,975*
€ 180,85025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,485*
€ 171,93715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,955*
€ 167,73645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 136,055*
€ 161,90545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 121,915*
€ 145,07885
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206270
ab € 15,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3206209
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,996*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,9028*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,6097*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,7325*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0508*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4711*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.