Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOS008T Optoelektronische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40097806
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS008T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Energetische Lichttaster sind ideal für die Erkennung von Kontrastunterschieden. Sie erkennen Objekte abhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Sie sind kostengünstig, einfach zu montieren und auszurichten. Baureihe=30M, Abmessung=Ø 35 x 93 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Lichttaster, energetisch, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=Infrarot, Reichweite=200...2000 mm, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=Messing, Aktive Fläche, Material=Glas, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, balluff lichttaster, lichttaster, BOS 30M-PU-1PH-SA3-C, BOS30MPU1PHSA3C, BOS008T, Lichttaster energetisch, Energetischer Lichtschalter, Energetischer Lichttaster, Energetischerlichttaster, Infrarot, Licht, Lichtschalter, Opto, Optosensor, Sensorik, Taster, energetisch, optisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,09*
€ 385,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 330,61*
€ 391,15*
Frei Haus
ab € 380,21*
€ 444,71*
Frei Haus
ab € 387,00*
€ 448,65*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,15*
€ 465,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,11*
€ 421,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.