Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer Stufenschalter, 3 Stufen, 1-2-3, 60Grad, 2-polig, 20 A, Fronteinbau, ZentralBef. Durchm. 22,5, IP 66,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40096554
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70008716
EAN/GTIN:
     9004257081356
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter 2 pol
Mit Zentralbefestigung, IP66
Dauerstrom Iu/Ith
Schaltleistung AC-23 A (3 x 400 V)
CG4 10 A 3,0 kW, 16/22 mm Frontschild 30 x 30 mm
CH10 20 A 7,5 kW, 22 mm Frontschild 48 x 48 mm
Weitere Schaltprogramme, Bauformen und Schalter für andere Belastungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, kraus&naimer steuerschalter, CH10.A250.FT2, 70008716, 1-2-3, 2-polig, 3 Stufen, 60?, Codierschalter, Ein-Ausschalter, Gruppenschalter, Kipphebelschalter, Knebelschalter, Nockenschalter, Paketschalter, S, Schalter, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Serienschalter, 0764098, 764098
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,86*
€ 36,55*
€ 5,46*
ab € 26,98*
€ 36,56*
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 37,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,10*
€ 40,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 30,33*
€ 40,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.