Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer Stufenschalter, 3 Stufen, 1-2-3, 60Grad, 1-polig, 20 A, Fronteinbau, ZentralBef. Ø 22,5, IP 66,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40096553
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70008927
EAN/GTIN:
     9004257081158
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
kraus&naimer steuerschalter
Mit Zentralbefestigung, IP66
Dauerstrom Iu/Ith
Schaltleistung AC-23 A (3 x 400 V)
CG4 10 A 3,0 kW, 16/22 mm Frontschild 30 x 30 mm
CH10 20 A 7,5 kW, 22 mm Frontschild 48 x 48 mm
Weitere Schaltprogramme, Bauformen und Schalter für andere Belastungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, steuerschalter 1pol, CH10.A230.FT2, 70008927, 1-2-3, 1-polig, 3 Stufen, 60?, Codierschalter, Ein-Ausschalter, Gruppenschalter, Kipphebelschalter, Knebelschalter, Nockenschalter, Paketschalter, S, Schalter, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Serienschalter, 0764096, 764096
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 26,44*
€ 5,46*
ab € 19,19*
€ 26,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,37*
€ 29,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,62*
€ 29,53*
€ 3,90*
ab € 21,83*
€ 29,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.