|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4009638 Herst.-Nr.: REN091Y EAN/GTIN: 3599430013485 |
| |
|
|  |  |
 | Ruftaster Modul 1/1 mit LED-Namensschild u. LED-Zustandsanz. EB 2Draht MODESTA. Ruftaster-Modul in 2Draht-Technik mit integrierter Zustandsanzeige zum Einbau in separat erhältlichen Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außenstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als Ruftaste(n) mit flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung. Dämmerungsgesteuerte Beleuchtung mit einstellbarer Einschalthelligkeit. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rückmeldung. Ruf-, Licht- oder Relaistaste konfigurierbar. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Breite: | 120 Millimeter | Farbe: | Silber | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: REN091Y, Funktionsmodul für Türkommunikation, Eingang, Klingel, Klingelmodul, MODESTA, Modul, Ruftaster, Sprechanlage, Sprechanlagenmodul, Tasterabdeckung, Tasteraufsatz, Tür, Türstationsmodul, Türöffnermodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 198,74* | € 239,58* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 195,95* | € 239,79* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 200,75* | € 243,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 203,84* | € 247,05* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 206,07* | € 249,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|