Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40092602 Herst.-Nr.: 240.189 EAN/GTIN: 4016514008100 |
| |
|
| | |
| Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 10 m H05VV-F 2 0,75 mm² schwarz CEE 7/17 Konturenstecker zentral gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen einzeln verpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Profilstecker | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerkabel, anschlussleitung 2x1 10m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 240.189, Netzanschlussleitung, Zuleitung, Staubsauger, Stromkabel, Aderendhülsen, 0920676, 920676 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,33* | € 11,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,35* | € 11,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,40* | € 11,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 8,52* | € 11,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,28* | € 12,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|