Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Staubsaugerleitung 2x0,75 10m, H05VV-F Staubsaugerleitung Kont.St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Staubsaugerleitung 2x0,75 10m, H05VV-F Staubsaugerleitung Kont.St.
BACHMANN Staubsaugerleitung 2x0,75 10m, H05VV-F Staubsaugerleitung Kont.St.
BACHMANN Staubsaugerleitung 2x0,75 10m, H05VV-F Staubsaugerleitung Kont.St.
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0475
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     240.189
EAN/GTIN:
     4016514008100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Kaltgerätestecker

Zuleitung H05VV-F 2x0,75 Länge 10m

Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 10 m H05VV-F 2 0,75 mm² schwarz CEE 7/17 Konturenstecker zentral gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen einzeln verpackt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Anschlüsse:
Konturenstecker, CEE 7/17, Typ-C Stecker / offenes Ende
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Konturenstecker, CEE 7/17, Typ-C
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.2 m
Tiefe:
0.2 m
Gewicht:
0.59 kg
Paketgewicht:
0.59 kg
Bruttogewicht:
0,59
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerkabel, anschlussleitung 2x1 10m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, kabel, Stromkabel, stecker, extern, powercord, anschlusskabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 11,39*
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 11,42*
€ 5,46*
ab € 8,40*
€ 11,49*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 8,52*
€ 11,65*
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.