Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz P1HZ X1 24VDC 2n/o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40092148
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774360
EAN/GTIN:
     4046548011470
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Produktversion: 1.2
Zulassungen: CE, cULus Listed, BG, CCC
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Zweihandüberwachung Typ III A
Normen: EN 574 TYP III A, EN 62061, EN 954-1
Betriebsarten: zweikanalig, Querschlusserkennung
Kat. Si-Kontakte unv.: 1
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 2.5 A
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 211 g
Nettogewicht: 195 g
Umgebungstemperatur: -25 - 55 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774360, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, Si, Sicherheit, Zweihandtaster, Überwachung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,77*
€ 186,42*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,44*
€ 186,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,59*
€ 192,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,04*
€ 193,55*
Frei Haus
ab € 173,39*
€ 194,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.