| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40091719 Herst.-Nr.: 174140 EAN/GTIN: 4013984140002 |
| |
|
| | |
| Dimmereinsatz 40 - 1000 W/VA, flachbauend Druck-Ausschalter, für Glüh- u. Halogenlampen, 230 V 50 Hz, für NV-Halogenlampen mit konventionellen Trafos 60 - 1000 VA (kein Ringkern), für NV-Halogenlampen mit Trafos ELSO UNIVERSAL 60 - 1000 VA für motorische Last 60 - 600 VA Nullleiter erforderlich. Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Lichtwertspeicher: | Nein | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, Ausschalter, Wechselschalter, halogenlampen dimmer, 174140, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Schnurdimmer, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdim..., Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Universaldimmer, Unterputzdimmer, 0838307, 838307 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,92* | € 133,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 108,58* | € 134,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,67* | € 137,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,78* | € 139,48* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 117,23* | € 145,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|