Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexlichttaster AC/DC Relais Hell-/Dunkelschaltung programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40091336
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OL0005
EAN/GTIN:
     4021179177023
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 1000 mm, 4-Leiter, AC/DC Relais, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC (47...63 Hz V AC), Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PA PBT, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, OLT-FKOA, OLTFKOA, OL0005, Lichttaster energetisch, 4-Leiter, AC/DC Relais, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Reflexlichttaster, 6306362
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,99*
€ 152,46*
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 153,24*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,11*
€ 155,89*
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 159,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,07*
€ 177,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.