Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 2-Loch, elektroweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40090637
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2591
EAN/GTIN:
     4001869045290
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
DELTA i-system, elektroweiß Antennen-Abdeckungplatte 55x 55mm für Breitband-Anschlussdose RF/TV DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Designteile wie Wippen und Rahmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff. 2. Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld. 5. Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, 5TG2591, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, DELTA, I-System, Line, M-System, Miro, Profil, S+St, Schalter und Steckdosen, Style, 0830254, 830254
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 4,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,73*
€ 4,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,29*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,96*
€ 4,56*
2 Tage
12
€ 5,80*
ab € 2,97*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG2484
ab € 15,98*
Sonstiges
Siemens
5TG2485
ab € 13,92*
Sonstiges
Siemens
5TG25810
ab € 1,31*
Sonstiges
Siemens
5TG25811
ab € 2,92*
Sonstiges
Siemens
5TG25820
ab € 2,18*
Sonstiges
Siemens
5TG25822
ab € 5,41*
Sonstiges
Siemens
5TG25821
ab € 5,47*
Sonstiges
Siemens
5TG25830
ab € 3,62*
Sonstiges
Siemens
5TG25832
ab € 9,09*
Sonstiges
Siemens
5TG25831
ab € 8,66*
Sonstiges
Siemens
5TG25840
ab € 6,45*
Sonstiges
Siemens
5TG25842
ab € 13,41*
Sonstiges
Siemens
5TG25841
ab € 13,41*
Sonstiges
Siemens
5TG25850
ab € 10,46*
Sonstiges
Siemens
5TG11113
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.