Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Neozed-Schraubkappe 4000V/440V, 16A, E14, D01, Kunststoff mit Prüfloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40089882
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH4116
EAN/GTIN:
     4001869024325
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
Sicherungshalter
NEOZED-Schraubkappe Isolierstoff Größe D01, 16A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 16a, schutzschalter, siemens schutzschalter, 5SH4116, D0-Sicherungsschraubkappe, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör, SENTRON, 0720090, 720090
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,58*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,62*
10
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,62*
3 Tage
2662
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,44*
€ 0,67*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,46*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 88,11*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,19*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,64*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,67*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 12,99*
Sonstiges
Siemens
5SG5302
ab € 6,63*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 104,42*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 4,025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.