| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40089683 Herst.-Nr.: 0045382 EAN/GTIN: 4030641453824 |
| |
|
| | |
| Überwachung von dreiphasigen Netzen auf Unter-/Überspannung, Phasenfolge, Asymmetrie, Netzausfall nach IEC/EN 60 255 - Erkennung von - Unter-/Überspannungen 0,7...1,3 Un - Asymmetrie 10...20% - Phasenausfall - Phasenfolge - Rückfallverzögerung einstellbar von 0,1 ... 5 s je eine LED-Anzeige für - Hilfsspannung A1/A2 - Überspannung Umax. - Unterspannung Umin. - Asymmetrie / Phasenfolge / Netzausfall - Kontaktstellung - Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall nicht aktiviert) - 2 Wechsler - wahlweise Arbeitsstromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall aktiviert) - Netzspannung 3AC 400V - Hilfsspannung AC400V - 45 mm Baubreite Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, BD9080.12 3AC400V UH AC230V 0,1-5s, BD9080.123AC400VUHAC230V0,15s, 0045382, Phasenüberwachungsgerät, Asymmetrie-Relais, Asymmetriewächter, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge, 0714465, 714465 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 221,10* | € 241,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,74* | € 244,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,81* | € 246,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 228,18* | € 252,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 236,02* | € 260,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|