| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40088661 Herst.-Nr.: 071816 EAN/GTIN: 4050143000135 |
| |
|
| | |
| Aufbaugehäuse 12,5mm; Diodenrückführung; positive Polarität; Nenndaten 28V, 300 Ohm; max. Eingangsspannung 28V; max. Längswiderstand 327 Ohm; 2-kanalig Weitere Informationen: | | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennverstärker, Z787, 071816, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Isolationstrennve, Schaltverstärker, Trennschalt-Gerät, Trennschalt-Vestärker, Trennschaltgerät, Trennvertärker, Verstärker, 0745334, 745334 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,74* | € 119,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,17* | € 120,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,98* | € 125,03* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 113,16* | € 125,43* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,95* | € 125,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|