Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ X3 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 1
Pilz PNOZ X3 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 1
Artikel-Nr.:
     3461-40087873
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774310
EAN/GTIN:
     4046548011685
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Produktversion: 6.1
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, Querschlusserkennung, manueller Start mit Überw
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: AC
Art der Versorgungsspannung 2: DC
Versorgungsspannung 2 (V): 24
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Anzahl Hilfskontakte: 1
Anzahl Halbleiterausgänge: 1
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 6.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 405 g
Nettogewicht: 375 g
Umgebungstemperatur: -20 - 55 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774310, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Grundgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter, NOT-AUS-Relais, Not-Aus-Schaltgerät, PNOZ X, Schraubanschluss, sicherheitsgerichteten Stromkreisen, zweikanalig, Überwachung, 6506694
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,16*
€ 161,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,50*
€ 162,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,80*
€ 162,77*
Frei Haus
ab € 154,94*
€ 168,38*
2 Tage
87
€ 5,80*
ab € 157,31*
€ 170,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.