Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ X1 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 1
Artikel-Nr.:
     3461-40087764
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774300
EAN/GTIN:
     4046548000108
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Produktversion: 7.2
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Kategorie nach: EN 954-1, EN ISO 13849-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, manueller Start
PL EN ISO 13849-1 unverz. Kontakte: d
SIL CL IEC 62061 unverz. Kontakte: 3
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: AC/DC
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 2
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Anzahl Hilfskontakte: 1
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 5.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 199 g
Nettogewicht: 175 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774300, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter, NOT-AUS-Relais, Sicherheit, Überwachung, 6506693
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 109,57*
€ 121,17*
€ 5,46*
ab € 109,29*
€ 121,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,16*
€ 121,73*
Frei Haus
ab € 113,39*
€ 125,56*
2 Tage
33
€ 5,80*
ab € 115,92*
€ 128,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.