| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40086543 Herst.-Nr.: 4011126344554 EAN/GTIN: 4011126344554 |
| |
|
| | |
| IPON-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 50262, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung. Nenngröße : M 40 für Kabel-Ø : 25 - 32 mm Anschlussgewindelänge : 13 mm Schlüsselweite : 53 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 850 ° Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100° C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Werkstoff zusätzl. Anschl.-Dichtring : NBR Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m40, 1234M4001, 4011126344554, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, metrische Kabelverschraubung, 0482038, 482038 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,6796* | € 2,4896* | | | | Lager 3461 | 1 Tag | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,1516* | € 3,1516* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,2433* | € 3,2833* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,3923* | € 3,3723* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,50* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|