Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 PA si-gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger 1234M2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194I91
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126178067
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Kabelverschraubung M20 PA si-gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger 1234M2002
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 - 12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7001
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
27 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,41*
€ 0,60*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5636*
€ 0,7936*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,61714*
€ 0,85714*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,55553*
€ 0,88553*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,3515*
€ 3,5515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85714*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80714*
€ 0,9605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74714*
€ 0,8891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67714*
€ 0,8058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61714*
€ 0,7344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,857* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126344530
ab € 19,4245*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3582*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3582*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4282*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3882*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4018*
Ähnlich
HKL
ab € 0,451*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6011*
Ähnlich
HKL
4011126178050
ab € 21,417*
Ähnlich
HKL
ab € 0,57*
Ähnlich
HKL
ab € 1,036*
Ähnlich
HKL
ab € 1,341*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6796*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4123*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3741*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.