Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland Kabeldurchführungstülle 14-15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting 09 00 000 5362 Stecker-/Kabeldichtung Pin-Träger Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Harting 09 00 000 5362 Stecker-/Kabeldichtung Pin-Träger Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Artikel-Nr.:
     3461-40084390
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Kabeldurchführungstülle, mit Zugentlastung durch Kabelbinder (max. Breite 8 mm), Klemmbereich: 14 ... 15 mm, Kunststoff, schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 09000005362, Kabelverschraubung, Kabeldurchführungstülle, mit Zugentlastung durch Kabelbinder (max. Breite 8, 0305676, 305676
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,191*
€ 1,681*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,1976*
€ 1,6976*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,19964*
€ 1,69964*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,85*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6976*
€ 2,02014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6576*
€ 1,97254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5276*
€ 1,81784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4776*
€ 1,75834
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1976*
€ 1,42514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.