Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40084317 Herst.-Nr.: D103 EAN/GTIN: 5004100216168 |
| |
|
| | |
| Doppelklang; Trafo 8 V, 1 Amp.ca. 75 dB(A); 450 mA118 x 109 x 46 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP2X | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektromechanischer gong friedland, elektromechanischer gong, D103, Gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong, 1204028 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,03* | € 12,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,30* | € 13,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,10* | € 15,75* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,11* | € 15,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,12* | € 15,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|