Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland D103 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friedland D103 Weiß
Friedland D103 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34762439
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     8717166
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Doppelklang
    - Trafo 8V, 1 Amp.
    - Ca. 75 dB(A) – 450 mA
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
286 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.