| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40083607 Herst.-Nr.: STU 250/24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator mit Bemessungseingangsspannung 210 Vac/ 230 Vac/ 250 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 420 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 520 Vac/ 540 Vac , Bemessungsausgangsspannung 24 Vac, Bemessungsleistung 250 VA, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40 °C, Wirkungsgrad 90 % und Schutzart IP 00 Weitere Informationen: | | Breite: | 120 Millimeter | Schutzart (IP): | IP00 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trenntrafo, einphasentrafo, STU 250/24, STU25024, Einphasen-Steuertransformator, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, C-Kerntrafo, C-Kerntransformator, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Einpahsen-Trockentransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Leichtkerntra, Steuern, Steuerung, Tranformator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,60* | € 75,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,88* | € 75,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,68* | € 76,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,72* | € 76,33* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 65,69* | € 83,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|