Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Doppelstock-Zugfederklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40083438
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038516
EAN/GTIN:
     4017918908393
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
Doppelstock-Zugfederklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, STTB 2,5-TWIN, STTB2,5TWIN, 3038516, Durchgangs-Reihenklemme, ATEX, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, EX, Klemme, Mehrstockklemme, Mehrstockklemmen, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-Doppelstockklemmen, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reih, Zugfederklemmen, 0431548, 431548
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 2,78*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,43*
€ 3,41*
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,45069*
€ 3,44069*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,537*
€ 3,567*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5674*
€ 3,6074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6074*
€ 4,29281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4774*
€ 4,13811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3674*
€ 4,00721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2374*
€ 3,85251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9174*
€ 3,47171
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5674*
€ 3,05521
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3038558
ab € 0,367*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,136*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.