Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Leitungsschlaufe geschlossen, Nenndurchmesser 13 mm, SF PLUS LS 3/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40081498
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058155
EAN/GTIN:
     4006209581551
Suchbegriffe:
Einzelschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die fischer Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus ist eine montagefreundliche und wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von leichten Kabeln und Rohren verschiedener Durchmesser. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Leitungsschlaufe vereint Dübel, Schraube und Schlaufe in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, Dübelschellen, Steckschellen, einzelschelle fischer, kabel organizer, SF plus LS 3/13, SFplusLS313, 058155, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, 1001372217, 1001372219, 1001372222, 1001372281, 1001372318, Abstandsschelle, Befestigungsschelle, Druckschelle (Kabel/Leitungen), Grip, Halterung, Kabelbügel, Kabelordnung, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klickschelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Nagelschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Sammelhalterung, Schelle, Schnappschelle, Steckdübel, 0441710, 441710
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,127*
€ 0,169*
2 Tage
1400
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1286*
€ 0,1696*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1208*
€ 0,1697*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,129*
€ 0,17*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1346*
€ 0,1776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.