Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
Artikel-Nr.:
     3461-40080119
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CJ0244
EAN/GTIN:
     3389110664256
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit einem 24 V AC/DC BA9s Sockel geliefert und leuchtet rot. Er ist kompatibel mit den beleuchteten Drucktasten Harmony XB4 und XB5. Er lässt sich leicht in standardmäßige Befehls- und Meldegeräte mit einem Durchmesser von 22 mm einbauen. Der einfache modulare Aufbau erleichtert die Wartung, Modifizierung und Anpassung von Maschinen durch Nichtfachleute nach der Installation. Er ist so konstruiert, dass er in standardmäßige 22-mm-Steuer- und Meldegeräte passt, was die Kompatibilität beim Einbau in bereits vorhandene Maschinen gewährleistet. Sie verfügt über eine hohe Helligkeit zur einfachen Identifizierung von Funktion und Betriebsmodus.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Lampenleistung:
0 Watt
Energieeffizienzklasse:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: LED Niedervolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmelder, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, ba9s led 24v rot, led ba9s, ba9s 24v, DL1CJ0244, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe, 0732467, 732467
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,34*
€ 13,76*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 13,82*
10
Frei Haus
ab € 11,855*
€ 14,275*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 14,64*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 12,34*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.