Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1CJ0244
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CJ0244
EAN/GTIN:
     3389110664256
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
rot
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Nennstrom:
0 mA
Lampenleistung:
0 W
Technologie:
LED
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: LED Niedervolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmelder, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, ba9s led 24v rot, led ba9s, ba9s 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.