Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079821 Herst.-Nr.: 351.974 EAN/GTIN: 4016514003433 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 2 m H05VV-F 3G 0,75 mm² grau CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel gespritzt C13-Kaltgerätesteckdose IEC 60320 zentral montiert unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | SCHUKO-Stecker, rechtwinklig | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf IEC-60320 C13, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 351.974, Netzanschlussleitung, Kabel, Kaltgeräte, Leitung, Verlängerung, Zuleitung, 0920160, 920160 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,15* | € 4,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,56* | € 5,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,89* | € 5,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,93* | € 5,65* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 4,32* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|