Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Verlängerung H07RN-F 5G6,0mm² sw, 25m, CEE 32A rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 348.172 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Rot
Bachmann 348.172 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     3461-40079820
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     348.172
EAN/GTIN:
     4016514003402
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Mehrfachsteckdose
Leitung Verlängerung Stromleitung 32A/ 400V~ 25 m H07RN-F 5G 6 mm² schwarz CEE 32A/ 400V CEE 32A/ 400V zentral IP44 unverpackt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, stromverlängerungskabel 25 m, verlängerungskabel, 348.172, Netzanschlussleitung, Verlängerungskabel, CEE, Verlängerungsleitung, 0920233, 920233
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,79*
€ 231,73*
5 Tage
4
€ 6,95*
ab € 198,35*
€ 231,74*
Frei Haus
ab € 263,04*
€ 297,40*
Frei Haus
ab € 264,01*
€ 299,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,71*
€ 302,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.