Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079798 Herst.-Nr.: 305.276 EAN/GTIN: 4016514002399 |
| |
|
| | |
| Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 5 m H05VV-F 3G 1,5 mm² weiß CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | SCHUKO-Stecker, rechtwinklig | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,93* | € 7,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,37* | € 8,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,43* | € 8,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,47* | € 8,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,00* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|