Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 5m, weiss, unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 5m, weiss, unverpackt
BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 5m, weiss, unverpackt
BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 5m, weiss, unverpackt
BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 5m, weiss, unverpackt
BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 5m, weiss, unverpackt
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0518
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     305.276
EAN/GTIN:
     4016514002399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung

Zuleitung H05VV-F 3G1,5 5,0m ws

Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 5 m H05VV-F 3G 1,5 mm² weiß CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
weiß
Länge:
5 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / offenes Ende
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.18 m
Tiefe:
0.18 m
Gewicht:
0.56 kg
Paketgewicht:
0.56 kg
Bruttogewicht:
0,56
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, anschlussleitung 3x1,5 5m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, kabel, Stromkabel, stecker, extern, powercord, anschlusskabel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 5,93*
€ 8,00*
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 8,60*
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,68*
€ 5,46*
ab € 6,47*
€ 8,73*
1 Tag
29
€ 6,40*
ab € 6,57*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.