| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079215 Herst.-Nr.: 00793011 EAN/GTIN: 4010105793017 |
| |
|
| | |
| Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest, mit Beschriftungsfeld 10 x 48,5 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Unterputz | Ausführung: | SCHUKO | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, peha schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose 1-fach, D 80.6511.02 K NA, D80.6511.02KNA, 00793011, Steckdose, Anschlauss, Beschriftung, Buchse, Connector, Dose, Infofeld, Namensschild, SCHUKO,Steckdose, Schukodose, Schukosteckdose, Sicherheit, Steckerdose, 0853516, 853516 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,85* | € 10,17* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,99* | € 10,36* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,42* | € 12,01* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 8,56* | € 12,15* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,29* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|