| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079155 Herst.-Nr.: 00199611 EAN/GTIN: 4010105199611 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Gehäuse für STANDARD-Kombi-Rahmen 80.671 bis 80.673 für senkrechte und waagerechte Montage 2fach, Abmessung B 81 x L 152 x H 33 mm Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, peha aufputz-gehäuse 2-fach reinweiss, 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, D 80.692.02, D80.692.02, 00199611, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, AP, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 2fach reinweiß, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzrahmen, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen, 0837007, 837007 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,15* | € 10,17* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,23* | € 10,27* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,79* | € 11,07* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,80* | € 11,08* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,43* | € 11,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|