Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY529M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 771x6,9 mm, 540N, naturfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40075447
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009280R0003
EAN/GTIN:
     5414363065944
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
TY529M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder, Standard, 771x6,9 mm, 540 N, naturfarben, PA6.6, 85°C, für den Innenbereich, Dicke 1.52mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, TY529M, 7TAG009280R0003, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0425378, 425378
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,5051*
€ 0,6051*
50
€ 5,95*
ab € 0,49306*
€ 0,68306*
3 Tage
250
50
€ 6,40*
ab € 0,51505*
€ 0,71505*
50
€ 5,46*
ab € 0,5152*
€ 0,7152*
50
€ 3,90*
ab € 0,5254*
€ 0,7254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,6051*
€ 0,72007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5851*
€ 0,69627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 302,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.