| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40069884 Herst.-Nr.: 306905 EAN/GTIN: 8012199664255 |
| |
|
| | |
| BUS TK-Interface für die Anbindung einer Bticino 2-Draht Audio- oder Videotürsprechanlage an eine Telefonanlage mit TFE Schnittstelle gemäß FTZ 123D12. Für Zählerschrankeinbau (Profilschiene 35 mm) Merkmale: - Türruf auf TK-Anlage (Potentialfreier oder aktiver Meldeeingang an der TK-Anlage) - Etagenruf auf Zusatzlautsprecher möglich- Sprechen mit einer Türstation - Türöffnung über die TK-Anlage - Mit Konfiguratoren konfigurierbar (NN und P) - Lautsprecher- und Mikrofonleistung getrennt einstellbar - Versorgung des Interface erfolgt über den 2-Draht Bus 3 DIN Moduleinbaugehäuse Maße: 53 x 91 x 62 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 306905, Zubehör/Ersatzteile für Türkommunikation, Bereichskoppler, Bus-TK-Interface, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, TK-Schnittstelle, Tastenadapter, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Umschaltrelais, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage, 1226087 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 147,76* | € 171,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,58* | € 171,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 147,66* | € 171,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,93* | € 174,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 159,42* | € 183,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|