| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40069386 Herst.-Nr.: 345474-000 EAN/GTIN: 4015899889632 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3, N, PE(N). Universell einsetzbar für alle Netzformen. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen. Transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Aderverzweigungsraum 60 mm. Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm². Abgang: 2 Stück Abgangstüllen. Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum. Zugangskabel montierbar! Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungsgehäuse, EKM-2050-3D1-5S/U (88963), EKM20503D15SU88963, 345474000, 345474-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel, 3202729 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 38,37* | € 51,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,27* | € 51,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,49* | € 52,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,13* | € 52,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,62* | € 53,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|