| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88757274 Herst.-Nr.: 345474-000 EAN/GTIN: 4015899889632 |
| |
|
| | |
| Übergangs/Sicherungskasten 3xE14 -SK-VDE EKM 2050/88963 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3, N, PE(N). Universell einsetzbar für alle Netzformen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelübergangskasten | Zubehör: | ja | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 89 mm | Breite: | 82 mm | Höhe: | 257 mm | Tiefe: | 63 mm | Gewicht: | 0,807 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,45* | € 51,16* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,85* | € 51,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,53* | € 52,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 40,82* | € 53,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,88* | € 54,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|