Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40069282 Herst.-Nr.: 2086042 EAN/GTIN: 4012195809777 |
| |
|
| | |
| Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1h, Temperatureinsatzbereich -20 bis +100°C.* Preise laut DEL-Notierung. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 8,4312* | € 9,7012* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 8,9177* | € 10,2377* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 9,2237* | € 10,6237* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,53544* | € 12,32544* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,261* | € 13,291* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|