Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 V-TEC Ms si IP68 vernick 8mm ger m.Zugentlastung V-TECVM32MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M32 V-TEC Ms si IP68 vernick 8mm ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M32 V-TEC Ms si IP68 vernick 8mm ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     262-B192A67
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2086042
EAN/GTIN:
     4012195809777
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 metall
Kabelverschraubung M32 V-TEC Ms si IP68 vernick 8mm ger m.Zugentlastung V-TECVM32MS
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 - 21 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
34 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
36 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 8,4012*
€ 9,6612*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 8,8677*
€ 10,1977*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 9,2637*
€ 10,5737*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,54544*
€ 12,29544*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,271*
€ 13,311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29544*
€ 14,63157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27544*
€ 14,60777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26544*
€ 13,40587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71544*
€ 12,75137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82544*
€ 11,69227
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54544*
€ 10,16907
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091658
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.