| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068634 Herst.-Nr.: OA5108 EAN/GTIN: 4021179171069 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 1500 mm, 5-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Funktionskontrollausgang, Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: PMMA Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, OAT-FCKG, OATFCKG, OA5108, Lichttaster energetisch, 5-Leiter, DC PNP/NPN, Funktionskontrollausgang, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Reflexlichttaster, 0713514, 713514 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 203,19* | € 226,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 205,75* | € 228,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,44* | € 237,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,24* | € 239,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 217,86* | € 241,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|