| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068631 Herst.-Nr.: OA5102 EAN/GTIN: 4021179171007 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 50 m, 5-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Funktionskontrollausgang, Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, OAE-FCKG, OAEFCKG, OA5102, 5-Leiter, DC PNP/NPN, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Empfänger, Funktionskontrollausgang, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, 6306332 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 155,31* | € 174,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 157,47* | € 176,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,77* | € 183,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 166,87* | € 186,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,88* | € 191,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|