| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40066964 Herst.-Nr.: 701086-000 EAN/GTIN: 4015899521358 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für Kabelquerschnitte 4 x 16 mm² bis 4 x 25 mm². Ohne Klemmen/Klemmstein. Mit Vergußmasse RAPID 4300B im Doppelkammerbeutel. Muffengehäuse: Polycarbonat, schlagfest und transparent, in Schnapptechnik. Längswasserdicht. Universell einsetzbar zum Verbinden von ungeschirmten Kunststoffkabeln und Kunststoffleitungen (z. B. N(A)YY, NYM). Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser. Schnelle und einfache Montage mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BV-2-43BD, BV243BD, 701086000, 701086-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Gießharz-Garnitur, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Gießharzmuffe, Guro, Kabel, Kabelmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, 0305204, 305204 |
| | |
| |